› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

CAPIPO3 ISOLAT.GALV.PROGRAMM

Cod. Rexel CBXCAPIPO3
Cod. Produttore XCAPIPO3
Cod. EAN 8017963060103

Informazioni principali

  • Ingresso analogico: 19 range
  • Uscita analogica: 7 range
  • Tipo: Convertitore programmabile
  • Serie: CAPIPO3
  • Funzione: Conversione segnali
  • Applicazione: Industriale
  • Precisione: Alta
  • Interfaccia: Analogica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CAPIPO3 Convertitore analogico ingresso 19 range/ uscita 7_range

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto guida portante

larghezza

22,5 mm

altezza

108 mm

profondità

120 mm

numero di canali

1

assorbimento di potenza

2,4 W

tipo di alimentazione elettrica

Attivo

frequenza di commutazione

1000 Hz

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

Numero di zone d'uscita +10 V ... -10 V

1

Numero di zone d'uscita +5 V ... -5 V

1

Numero di zone d'uscita 0 mA ... 10 mA

1

Numero di zone d'uscita 0 V...10 V

1

Numero di zone d'uscita 0 mA...20 mA

1

Numero di zone d'uscita 0 V...5 V

1

Numero di zone d'uscita 1 V ... 5 V

1

Numero di zone d'uscita -10 V ... +10 V

1

Numero di zone d'uscita 10 V ... 0 V

1

Numero di zone d'uscita -20 mA ... +20 mA

1

Numero di zone d'uscita 20 mA ... 0 mA

1

Numero di zone d'uscita 20 mA ... 4 mA

1

Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA

1

Numero di zone d'uscita -5 V ... +5 V

1

Numero di zone d'uscita 5 V ... 0 V

1

Numero di zone d'ingresso +10 V ... -10 V

1

Numero di zone d'ingresso +5 V ... -5 V

1

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 1 V

1

Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 10 mA

1

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 10 V

1

Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 100 mV

1

Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 20 mA

1

Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 5 mA

1

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 5 V

1

Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 500 mV

1

Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 60 mV

1

Numero di zone d'ingresso -1 V ... +1 V

1

Numero di zone d'ingresso -10 mA ... +10 mA

1

Numero di zone d'ingresso -10 V ... +10 V

1

Numero di zone d'ingresso 10 V ... 0 V

1

Numero di zone d'ingresso -100 mV ... +100 mV

1

Numero di zone d'ingresso -20 mA ... +20 mA

1

Numero di zone d'ingresso 20 mA ... 0 mA

1

Numero di zone d'ingresso 20 mA ... 4 mA

1

Numero di zone d'ingresso 4 mA ... 20 mA

1

Numero di zone d'ingresso -5 mA ... +5 mA

1

Numero di zone d'ingresso -5 V ... +5 V

1

Numero di zone d'ingresso 5 V ... 0 V

1

Numero di zone d'ingresso -500 mV ... +500 mV

1

Numero di zone d'ingresso -60 mV ... +60 mV

1

separazione galvanica tra uscita e uscita

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra gli ingressi

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

forma dell'apparecchio

Altro

Temperatura d'esercizio

-10 ... 65 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

15 ... 36 V

CAPIPO3 ISOLAT.GALV.PROGRAMM