Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ251002
Cod. Produttore
BIZ251002
Cod. EAN
3700420331506

Informazioni di prodotto

Capocorda preisolato a forcella con sistema Easy-Entry, progettato per ottimizzare l'installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di inserimento cavi grazie alla forma specifica dell’isolante
  • Risparmio di tempo durante la crimpatura
  • Prodotto omologato UL per sicurezza e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni sicure e durature
  • Isolamento in PVC per protezione e sicurezza
  • Efficienza energetica garantita da collegamenti ottimali

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Capicorda a forcella con isolamento rosso, adatto per conduttori massicci con sezione da 0,25 a 1,5 mm². Il terminale presenta una filettatura metrica da 6 mm e supporta una gamma AWG da 22 a 16. Progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile, il capicorda è caratterizzato da un isolamento resistente che assicura protezione e durata nel tempo. Il colore rosso dell’isolamento facilita l’identificazione e l’organizzazione degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni industriali che richiedono componenti elettrici di qualità e prestazioni costanti. Descrizione del produttore: Capocorda preisolato, a forcella, rosso, 0,5-1,5 mm² (x 100), diametro involucro esterno: 5,3 mm. Isolante in PVC. Grazie alla forma specifica dell'isolante, il sistema Easy-Entry facilita l'inserimento dei cavi prima della crimpatura. Prodotto omologato UL.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

forma della flangia

Stampo per forcella

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

6

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore piatto

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,5 ... 1,5 mm²

Serie

CABLAGE INDUSTRIEL

Produttore

Capocorda preisolato forcella rosso 0,5-1,5 mm² isolamento PVC Easy-Entry per installazioni elettriche