› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

CAPAROC PM PN MODULO ALIMENTAZIONE

Cod. Rexel CX1110986
Cod. Produttore 1110986
Cod. EAN 4063151020071

Informazioni principali

  • Montaggio: a innesto
  • Corrente nominale: 45 A
  • Tipo: Modulo alimentazione
  • Compatibile con: barra collettrice
  • Serie: CAPAROC PM PN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di alimentazione, tipo di montaggio: a innesto su barra collettrice CAPAROC CR…, corrente nominale: 45 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

45 A

tipo di montaggio

Altro

larghezza

24,8 mm

altezza

132,4 mm

profondità

111,3 mm

Tensione d'esercizio

30 V

esecuzione del contatto

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro V0

temperatura ambiente durante il funzionamento

-30 ... 50 °C

CAPAROC PM PN MODULO ALIMENTAZIONE