› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

CAPAROC E4 12-24DC/1-4A INT. ELETTR

Cod. Rexel CX1115657
Cod. Produttore 1115657
Cod. EAN 4063151040185

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 4 A
  • Tipo di montaggio: a innesto
  • Curva intervento: elettronico
  • Numero poli: 1-polo
  • Serie: CAPAROC E4
  • Tensione di lavoro: 12-24 V DC
  • Protezione: Interruttore elettronico
  • Compatibilità: barra collettrice CR

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di protezione elettronico, 1-poli, curva caratteristica di intervento: elettronico, tipo di montaggio: a innesto su barra collettrice CAPAROC CR…, corrente nominale: 4 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

4 A

tipo di montaggio

Altro

larghezza

12,4 mm

altezza

132,4 mm

profondità

111,3 mm

Tensione d'esercizio

30 V

numero di poli

1

esecuzione del contatto

Senza separazione galvanica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro V0

Tipo di fusibile

Elettronico

Fail-Safe-Element

5 A

Tempo di spegnimento

4 MILLISECOND

Max. carico capacitivo

0,02 MICROFARAD

temperatura ambiente durante il funzionamento

-30 ... 65 °C

CAPAROC E4 12-24DC/1-4A INT. ELETTR