› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

CAPAROC E2 12-24DC/2-10A EX INTERRU

Cod. Rexel CX1344364
Cod. Produttore 1344364
Cod. EAN 4063151658120

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore elettronico
  • Tensione: 12-24 V DC
  • Corrente: 2-10 A regolabile
  • Protezione: Sovraccarico e cortocircuito
  • Omologazione: EX zona 2
  • Montaggio: Guida DIN
  • Connessione: Barre collettrici CAPAROC
  • Serie: CAPAROC E2

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di protezione elettronico a due canali per la protezione di utenze da 12 e 24 V DC in caso di sovraccarico e cortocircuito. Corrente nominale regolabile tramite commutatore multiplo da 2 A a 10 A. Omologazione EX  per la zona 2. Per installazione su guida DIN tramite barre collettrici CAPAROC.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

10 A

tipo di montaggio

Altro

larghezza

12,4 mm

altezza

132,4 mm

profondità

111,3 mm

Tensione d'esercizio

30 V

numero di poli

1

esecuzione del contatto

Senza separazione galvanica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro V0

Tipo di fusibile

Elettronico

Fail-Safe-Element

15 A

Tempo di spegnimento

5 MILLISECOND

Max. carico capacitivo

0,08 MICROFARAD

temperatura ambiente durante il funzionamento

-30 ... 65 °C

CAPAROC E2 12-24DC/2-10A EX INTERRU