Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
corrente nominale
45 A
tipo di montaggio
Altro
larghezza
34,4 mm
altezza
44 mm
profondità
22,5 mm
Tensione d'esercizio
24 V
esecuzione del contatto
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
Altro V0
temperatura ambiente durante il funzionamento
-30 ... 65 °C
Disponibilità:
Prodotto non rendibile