Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKNB50SF4
Cod. Produttore
KNB50SF4
Cod. EAN
3606480006289

Informazioni di prodotto

Canalis - Unità di derivazione per fusibile NF - 14 x 51 - 50 A - c/isolatore

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Unità di derivazione Canalis per KN. È compatibile con condotto sbarre Canalis KN con prese plug-in. La tensione nominale di esercizio è da 230VAC a 500VAC 50/60 Hz a seconda del dispositivo di protezione. La corrente nominale d'impiego è 50A a 35 ℃. Fornisce una protezione mediante fusibili conforme allo standard NF. Montaggio tramite tecnologia plug-in con polarità fissa. La polarità dell'unità di derivazione è 3L+N+PE e 3L+PE; disconnessione mediante apertura della porta. La porta/il coperchio possono essere aperti a destra. Presenta un trattamento superficiale bianco RAL 9001. Il fusibile deve essere ordinato separatamente. Fornisce un grado di protezione IP55 conforme alla norma IEC 60529. IK08 conforme a IEC 62262. È conforme a IEC 61439-1 e IEC 61439-6.

tipo di uscita

manicotto d’entrata

corrente nominale per AC 50 Hz

50 A

tensione nominale per AC 50 Hz

230 V

lunghezza

344

numero RAL

9001

numero di poli

3

numero di conduttori (esclusa terra)

4

larghezza

101

colore

Bianco

altezza

165

Serie

Canalis_KN

Produttore

Canalis - Unità di derivazione per fusibile NF - 14 x 51 - 50 A - c/isolatore

€ 175,43 x 1 pz.