Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKNA63AB4
Cod. Produttore
KNA63AB4
Cod. EAN
3606480003172

Informazioni di prodotto

Canalis - Unità alimentazione per KNA - 63 A - Montaggio a sx o dx

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Unità di alimentazione Canalis per KNA. La tensione di esercizio nominale è da 230VAC a 500V AC. La corrente nominale d'impiego è di 40A e 63 A. Il materiale della barra dell'unità di alimentazione è alluminio con trattamento superficiale bianco RAL 9001. Montaggio sulla sbarra tramite clip sul lato sinistro o destro della stessa, collegamento tramite morsetti a occhiello. Progettato con 1 circuito abilitante. Include la chiusura d’estremità. Fornisce un grado di protezione IP55 conforme alla norma IEC 60529. IK08 conforme a IEC 62262. È conforme a IEC 60439-2 e a 61439 IEC-6.

esecuzione

singolo

corrente nominale per AC 50 Hz

63 A

larghezza

71 mm

tensione nominale per AC 50 Hz

230 V

colore

Bianco

punto di alimentazione

centro

lunghezza

265 mm

numero RAL

9001

numero di poli

5

altezza

92 mm

Serie

Canalis_KNA__KNT

Produttore

Canalis - Unità alimentazione per KNA - 63 A - Montaggio a sx o dx

€ 105,40 x 1 pz.