Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE164-31108
Cod. Produttore
164-31108
Cod. EAN
4031026329550

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Polipropilene (PP)
  • Colore: Bianco (WH)
  • Metodo fissaggio: Vite e adesivo
  • Diametro nominale: 30 mm
  • Numero cavi: 50 x 1,5 mm²
  • Lunghezza: 500 mm
  • Temp. esercizio: -20 °C a +70 °C
  • Serie: HelaDuct

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Sistema passacavi salvaspazio. Grazie all'estrema flessibilità, possono essere installate con angoli di 90° o superiori. Chiara visibilità dei cavi. Possono essere fissate rapidamente con viti o con biadesivo di alta qualità. Le canaline portacavi flessibili sono generalmente utilizzate nei quadri elettrici. Vengono anche utilizzate nell'industria del mobile, dove i cavi devono essere instradati in modo ottimale, rapido ed esteticamente gradevole.

colore

Bianco

larghezza

34 mm

senza alogeni

altezza

36 mm

flessibile

esecuzione della parete laterale

Intagliato

diametro

30 mm

autoestinguente

lunghezza

500 mm

tipo di fissaggio

Autoadesivo e perforazione sul fondo

distanza della fessura

8 mm

larghezza della fessura

5 mm

Serie

HelaDuct

Produttore

Canalina flessibile adesiva Heladuct Flex30SK installazione angoli 90° quadri elettrici industria mobile