Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
›
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
colore
Grigio
larghezza
40 mm
altezza
80 mm
esecuzione della parete laterale
Punzonatura foro/fessura
autoestinguente
lunghezza
2000 mm
materiale
PVC
tipo di fissaggio
Perforazione sul fondo
Sezione utilizzabile
2717 mm²
distanza della fessura
6,5 mm
larghezza della fessura
6 mm
con parte superiore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile