Prodotti / Civile residenziale / Canaline Tubi e Guaine / Canaline elettriche /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI123001NTH
Cod. Produttore
123001NTH
Cod. EAN
8012199908298

Informazioni di prodotto

Canale in PVC Interlink office per postazione di lavoro

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interlink è un canale per postazioni di lavoro che consente un'installazione ordinata e funzionale di prese elettriche e dati. Il sistema è progettato per il montaggio a parete e garantisce una facile integrazione con vari moduli elettrici grazie a un design modulare e componibile. Il canale presenta una forma lineare e compatta, ideale per ambienti professionali che richiedono una distribuzione efficiente dell'alimentazione e delle connessioni dati. La struttura robusta assicura durata nel tempo, mentre il meccanismo di fissaggio "clack" facilita l'installazione e la manutenzione. Questo prodotto è indicato per chi cerca soluzioni pratiche e sicure per la gestione dei cavi e delle prese in ambienti di lavoro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: canale in PVC Interlink office per postazione di lavoro - colore tech - 2m

colore

Alluminio

larghezza

90 mm

profondità

84 mm

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

numero di parti superiori

1

numero di pareti divisorie innestabili

1

parti superiori fornite

Serie

INTERLINK

Produttore

Canale PVC Interlink Office 2m per Postazione Lavoro