Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS13297600
Cod. Produttore
13297600
Cod. EAN
8012952174175

Informazioni di prodotto

  • Serie: 6003
  • Lunghezza: 4263 mm
  • Larghezza: 60 mm
  • Altezza: 40 mm
  • Materiale corpo: acciaio zincato
  • Verniciatura: resina poliestere UV
  • Grado protezione: IP40
  • Resistenza urti: IK08
Il canale elettrificato 6003, modello 132976-00, è una struttura portante in acciaio laminato zincato, verniciata a forno con resina poliestere stabilizzata ai raggi UV, di colore bianco. Progettato per la composizione di file continue con apparecchi della serie Techno System o miste, permette un'installazione semplice e veloce a parete, soffitto o a sospensione grazie a un'ampia gamma di accessori. Il canale è predisposto per l’elettrificazione a 7 poli, dotata di morsettiere a innesto rapido, e non include connettori fissi, consentendo di posizionare accessori di sezionamento mobile lungo la sua lunghezza di 4263 mm. Le dimensioni sono 60 mm di larghezza e 40 mm di altezza, con un peso di 5,2 kg. Presenta un grado di protezione IP40 e una resistenza meccanica agli urti IK08, garantendo robustezza e sicurezza nell’uso. Il design con bordi risvoltati antitaglio assicura sicurezza durante la manipolazione. Il prodotto è conforme alla norma EN60598-1 e offre un'elevata flessibilità per il montaggio degli apparecchi in qualsiasi punto del canale. Descrizione del produttore: Canale elettrificato - senza connettore

colore

Bianco

larghezza

60 mm

forma

Rettangolare

lunghezza

4263 mm

Produttore

Canale elettrificato 7 poli 4263mm bianco interno