Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS13297100
Cod. Produttore
13297100
Cod. EAN
8012952174144

Informazioni di prodotto

  • Serie: 6003
  • Lunghezza: 2842 mm
  • Larghezza: 60 mm
  • Altezza: 40 mm
  • Peso: 3.5 kg
  • Resistenza urti: IK08
  • Grado protezione: IP40
  • Corpo in acciaio zincato bianco
Canale elettrificato modello 6003 senza connettore fisso, progettato per la composizione di file continue con apparecchiature elettriche a 7 poli. Realizzato in acciaio laminato zincato con bordi risvoltati antitaglio, garantisce robustezza e sicurezza nell'installazione. La superficie è verniciata a forno con resina poliestere stabilizzata ai raggi UV, assicurando resistenza all'ingiallimento e durabilità nel tempo. Il canale presenta dimensioni di 2842 mm di lunghezza, 60 mm di larghezza e 40 mm di altezza, con un peso di 3,5 kg. È dotato di cavi da 1,5 mm² e morsettiere a innesto rapido per una connessione semplice e veloce. Il grado di protezione IP40 e la resistenza agli urti IK08 lo rendono adatto a installazioni in parete, soffitto o sospese, offrendo versatilità e affidabilità per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Canale elettrificato - senza connettore

colore

Bianco

larghezza

60 mm

forma

Rettangolare

lunghezza

2842 mm

Produttore

Canale elettrificato 7 poli 6003 2842mm per impianti interni