Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS13296600
Cod. Produttore
13296600
Cod. EAN
8012952149036

Informazioni di prodotto

  • Serie: 6001
  • Lunghezza: 4263 mm
  • Larghezza: 60 mm
  • Altezza: 40 mm
  • Resistenza impatto: IK08
  • Grado protezione: IP40
  • Materiale corpo: Acciaio zincato
  • Colore: Bianco
Canale elettrificato 6001, progettato per la composizione di strisce continue di illuminazione con apparecchi della serie Techno System o combinazioni miste. È disponibile nella versione a 7 poli con lunghezza di 4263 mm, corrispondente a tre apparecchi lineari, e garantisce un montaggio rapido e semplice a parete, soffitto o sospensione grazie a un'ampia gamma di accessori. La struttura portante è realizzata in acciaio laminato zincato con bordi piegati per evitare tagli, rivestita con poliestere stabilizzato ai raggi UV per resistenza e anti-ingiallimento. Il canale è equipaggiato con cavi da 1,5 mm² e terminali di collegamento rapido. Le dimensioni sono 60 mm di larghezza, 40 mm di altezza e un peso di 5 kg. Offre una protezione meccanica IK08 e grado di protezione IP40 secondo le norme EN60598-1 e EN60529. Il colore è bianco. Descrizione del produttore: Canale elettrificato - per fila continua

colore

Bianco

larghezza

60 mm

forma

Rettangolare

lunghezza

4263 mm

Produttore

Canale elettrificato 7 poli 4263 mm per interni bianco