Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS13296100
Cod. Produttore
13296100
Cod. EAN
8012952149012

Informazioni di prodotto

  • Serie: 6001
  • Lunghezza: 2842 mm
  • Larghezza: 60 mm
  • Altezza: 40 mm
  • Poli: 7
  • Corpo: acciaio laminato galvanizzato
  • Grado protezione: IP40
  • Resistenza impatto: IK08
Canale elettrificato modello 6001, progettato per la composizione di linee continue con luminare della serie Techno System o miste. Realizzato in acciaio laminato galvanizzato con bordi piegati per evitare tagli, il canale è verniciato a polvere di poliestere con stabilizzazione ai raggi UV e trattamento di fosfatazione, garantendo resistenza e durata nel tempo senza ingiallimento. Di colore bianco e forma rettangolare, ha una lunghezza di 2842 mm, larghezza di 60 mm e altezza di 40 mm, con un peso di 3,5 kg. È dotato di un sistema di elettrificazione a 7 poli, ideale per versioni di emergenza e regolabili con dimmer DALI, e connessioni rapide per un montaggio semplice e veloce su parete, soffitto o a sospensione. Il prodotto offre una protezione meccanica IK08 e grado di protezione IP40, conforme alle normative EN60598-1 e EN60529. Descrizione del produttore: Canale elettrificato - per fila continua

colore

Bianco

larghezza

60 mm

forma

Rettangolare

lunghezza

2842 mm

Produttore

Canale elettrificato 7 poli 6001 2842mm interno bianco