Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS13297500
Cod. Produttore
13297500
Cod. EAN
8012952174168

Informazioni di prodotto

  • Serie: 6003
  • Lunghezza: 4263 mm
  • Larghezza: 60 mm
  • Altezza: 40 mm
  • Corpo: acciaio laminato galvanizzato
  • Grado protezione: IP40
  • Resistenza urti: IK08
  • Colore: bianco
Canale elettrificato 6003 a 5 poli, ideale per la composizione di linee luminose continue con apparecchi della serie Techno System o combinazioni miste. Realizzato in acciaio laminato galvanizzato con bordi anti-taglio, garantisce robustezza e sicurezza. La superficie è verniciata a forno con resina poliestere stabilizzata ai raggi UV per una maggiore durata e resistenza all’ingiallimento. Il canale, di colore bianco, ha dimensioni di 4263 mm di lunghezza, 60 mm di larghezza e 40 mm di altezza, con un peso di 4,5 kg. È dotato di cavi da 1,5 mm² e di terminali a innesto rapido, progettato per un montaggio rapido a parete, soffitto o sospeso tramite accessori dedicati. La protezione meccanica è elevata con grado IK08 e grado di protezione IP40, conforme alla normativa EN60598-1 e EN60529. Non include connettori fissi, che vanno acquistati separatamente, permettendo configurazioni personalizzate lungo la sua lunghezza. Descrizione del produttore: Canale elettrificato - senza connettore

colore

Bianco

larghezza

60 mm

forma

Rettangolare

lunghezza

4263 mm

Produttore

Canale elettrificato 5 poli 6003 4263mm interno bianco