Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS13297000
Cod. Produttore
13297000
Cod. EAN
8012952174137

Informazioni di prodotto

  • Serie: 6003
  • Lunghezza: 2842 mm
  • Larghezza: 60 mm
  • Altezza: 40 mm
  • Peso: 3,3 kg
  • Corpo in acciaio laminato galvanizzato
  • Grado protezione: IP40
  • Resistenza impatto: IK08
Canale elettrificato 6003 senza connettore, progettato per la creazione di linee luminose continue con apparecchi della serie Techno System o combinazioni miste. La struttura portante è realizzata in acciaio laminato zincato con bordi antitaglio e completa di cavi da 1,5 mm². Verniciatura a polvere di poliestere, stabilizzata ai raggi UV e con trattamento di fosfatazione per garantire resistenza e durata nel tempo. Il canale, di colore bianco, ha una lunghezza di 2842 mm, larghezza di 60 mm e altezza di 40 mm, con un peso di 3,3 kg. È dotato di elettrificazione a 5 poli con morsetti a innesto rapido, senza connettori fissi, consentendo l’installazione flessibile di accessori come il selettore mobile 6620. Il prodotto è idoneo per montaggio a parete, soffitto o sospeso, con grado di protezione IP40 e resistenza agli urti IK08, conforme alla normativa EN60598-1. Descrizione del produttore: Canale elettrificato - senza connettore

colore

Bianco

larghezza

60 mm

forma

Rettangolare

lunghezza

2842 mm

Produttore

Canale elettrificato 5 poli 2842mm bianco interno