Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS13296500
Cod. Produttore
13296500
Cod. EAN
8012952149029

Informazioni di prodotto

CANALE ELETTR.5 POLI 6001 L=4263MM BIA
Canale elettrificato 6001, progettato per la composizione di linee continue di illuminazione con luminari della serie Techno System o misti. La struttura portante, realizzata in acciaio laminato galvanizzato con bordi piegati anti-taglio, è verniciata a polvere di poliestere stabilizzata ai raggi UV per garantire durata e resistenza all’ingiallimento. Il canale è disponibile nella versione a 5 poli con lunghezza di 4263 mm, corrispondente a tre luminari lineari, e dispone di cavi da 1,5 mm² integrati. L’installazione è semplice e veloce, possibile su parete, soffitto o a sospensione grazie alla vasta gamma di accessori. Caratterizzato da una forma rettangolare e colore bianco, offre una buona protezione meccanica con grado IK08 e protezione IP40, assicurando affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Canale elettrificato - per fila continua

colore

Bianco

larghezza

60 mm

forma

Rettangolare

lunghezza

4263 mm

Produttore

Canale elettrificato 5 poli 4263 mm bianco interno