Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS13296000
Cod. Produttore
13296000
Cod. EAN
8012952149005

Informazioni di prodotto

CANALE ELETTR.5 POLI 6001 L=2842MM BIA
Il canale elettrificato 6001 è una struttura portante progettata per la composizione di linee luminose continue con apparecchi della serie Techno System o combinazioni miste. Realizzato in acciaio laminato galvanizzato con bordi piegati per evitare tagli, è dotato di cavi da 1,5 mm² e rivestito con vernice a polvere di poliestere stabilizzata ai raggi UV, resistente all’ingiallimento, dopo un trattamento di fosfatazione. Il canale è disponibile nella versione a 5 poli, con lunghezza di 2842 mm, larghezza di 60 mm e altezza di 40 mm, con un peso di 3,5 kg. Offre un grado di protezione IP40 e una resistenza agli urti IK08, garantendo robustezza e affidabilità. È progettato per un montaggio rapido su parete, soffitto o sospensione, sfruttando una gamma completa di accessori. Conforme alla normativa EN60598-1, il canale elettrificato 6001 rappresenta una soluzione versatile e resistente per impianti elettrici di illuminazione continua in ambienti interni. Descrizione del produttore: Canale elettrificato - per fila continua

colore

Bianco

larghezza

60 mm

forma

Rettangolare

lunghezza

2842 mm

Produttore

Canale elettrificato 5 poli 6001 2842mm interno IP40 IK08