Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS13290000
Cod. Produttore
13290000
Cod. EAN
8012952130522

Informazioni di prodotto

  • Serie: 6000 - Rapid System
  • Materiale: Acciaio laminato galvanizzato
  • Finitura: Verniciato a forno con resina poliestere
  • Colore: Bianco
  • Lunghezza: 3260 mm
  • Larghezza: 60 mm
  • Altezza: 40 mm
  • Grado di protezione: IP40, IK08
Canal civico in acciaio laminato galvanizzato con bordi rialzati anti-taglio, verniciato a forno con resina poliestere stabilizzata ai raggi UV e trattamento di fosfatazione. Il prodotto presenta dimensioni di 3260 mm di lunghezza, 60 mm di larghezza e 40 mm di altezza, con un peso di 3 kg. Garantisce un'elevata resistenza agli urti con grado IK08 e un grado di protezione IP40 secondo la normativa EN60529. Il colore bianco lo rende adatto a diverse applicazioni civili per il passaggio e la protezione di impianti elettrici. Accessori in acciaio con copertura termoplastica permettono rotazione, giunzione e sospensione del canale, oltre al fissaggio di apparecchi Disano. Descrizione del produttore: Rapid System - Canale civile

colore

Bianco

larghezza

60 mm

lunghezza

3260 mm

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

Canale civile Rapid System 3260x60x40 mm bianco