Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS13292300
Cod. Produttore
13292300
Cod. EAN
8012952559132

Informazioni di prodotto

  • Serie: 6000 - Rapid System
  • Materiale: acciaio laminato galvanizzato
  • Finitura: verniciatura poliestere UV
  • Colore: bianco
  • Lunghezza: 4700 mm
  • Larghezza: 60 mm
  • Altezza: 40 mm
  • Grado protezione: IP40, IK08
Il canale civile 6000 Rapid System è realizzato in acciaio laminato galvanizzato con bordi piegati per garantire sicurezza ed evitare tagli. Verniciato con polveri di poliestere stabilizzate ai raggi UV e trattate con fosfatazione, presenta una finitura bianca resistente all’ingiallimento. Le dimensioni sono di 4700 mm di lunghezza, 60 mm di larghezza e 40 mm di altezza, con un peso di 3,5 kg. Offre una protezione meccanica IK08 e un grado di protezione IP40 secondo le norme EN60598-1 e EN60529. È compatibile con accessori in acciaio con copertura termoplastica che permettono la rotazione, l’unione e la sospensione del canale stesso, oltre alla fissazione delle apparecchiature Disano. Descrizione del produttore: Rapid System - Canale civile

colore

Bianco

larghezza

60 mm

lunghezza

4700 mm

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

Canale civile Rapid System 6000 acciaio verniciato bianco 4700 mm