Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32679100
Cod. Produttore
32679100
Cod. EAN
8012952154719

Informazioni di prodotto

CAMPANA 3146 LED 47W CLD GRAF/BIA
Campana è una lampada sospesa progettata per ambienti interni ed esterni, che unisce funzionalità a un carattere decorativo distintivo. Ispirata a forme tradizionali, si integra naturalmente in spazi residenziali, commerciali e pubblici, offrendo un’illuminazione diretta e di alta qualità. Realizzata con corpo in alluminio pressofuso verniciato a polvere, dotata di ottica in PMMA ad alte prestazioni resistente a temperature elevate e raggi UV, e diffusore in vetro temperato spesso 4 mm resistente a urti e shock termici, garantisce robustezza e durata. La lampada LED da 47W assicura un flusso luminoso di 8205 lumen con temperatura colore di 4000 K e un'efficienza luminosa di 178 lm/W, con flicker molto basso per una maggiore sicurezza visiva. Classe di protezione IP65 e resistenza agli urti IK08 la rendono adatta a diverse condizioni ambientali, con temperatura di esercizio da -30 °C a 40 °C. Include dispositivi integrati per il controllo della temperatura, valvola anticondensa e protezione contro fenomeni impulsivi secondo la norma EN 61547. Disponibile nei colori bianco e grafite, offre affidabilità, continuità estetica e una garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Campana LED

tipo di montaggio

Filo d'acciaio

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

555 mm

altezza/profondità

480 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

46 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

178 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Campana LED 47W 8205lm IP65 IK08 interno esterno