Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32679000
Cod. Produttore
32679000
Cod. EAN
8012952154702

Informazioni di prodotto

CAMPANA 3146 LED 27W CLD GRAF/BIA
Campana è una sospensione luminosa progettata per ambienti interni ed esterni, che unisce funzionalità e carattere decorativo. Il design, ispirato alle forme tradizionali, si integra con naturalezza in spazi residenziali, commerciali e pubblici, offrendo un’illuminazione diretta ed efficace. Realizzata con corpo in alluminio pressofuso e diffusore in vetro temperato resistente agli urti termici e meccanici, garantisce durabilità e affidabilità. L’ottica in PMMA ad alto rendimento assicura una luce uniforme e di qualità, con un’efficienza luminosa di 180 lm/W e una temperatura colore di 4000 K. Il prodotto è dotato di sorgente LED con potenza di 27 W, protezione IP65 e resistenza meccanica IK08, adatto a temperature da -30 °C a 40 °C. Include funzionalità avanzate come dispositivo di protezione contro le sovratensioni, valvola anticondensa e controllo automatico della temperatura. Disponibile nei colori bianco e grafite, con finitura a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV, è ideale per porticati, ingressi, pergolati e ambienti interni, garantendo continuità stilistica tra interno ed esterno. La classe energetica è C, con garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Campana LED

tipo di montaggio

Filo d'acciaio

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

555 mm

altezza/profondità

480 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

27 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

180 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Campana LED 27W 4000K IP65 IK08 per interni ed esterni