Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32678500
Cod. Produttore
32678500
Cod. EAN
8012952089813

Informazioni di prodotto

CAMPANA 3142 LED 75W CLD GRAF/BIA
Campana è una sospensione luminosa progettata per ambienti interni ed esterni, che unisce funzionalità e carattere decorativo. Il design, ispirato alle forme tradizionali, si integra con naturalezza in spazi residenziali, commerciali e pubblici, offrendo un’illuminazione diretta ed efficace. Realizzata con corpo in alluminio pressofuso e diffusore in vetro temperato resistente a urti e shock termici, è dotata di ottica in policarbonato metallizzato ad alto rendimento con microsfaccettatura per ridurre l’abbagliamento diretto. La verniciatura a polvere garantisce resistenza alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di finitura speciale per ambienti marini. Il prodotto è equipaggiato con sezionatore, connettore stagno per installazione rapida, valvola anticondensa, controllo automatico della temperatura e protezione contro le sovratensioni. Offre un’illuminazione LED da 75W con flusso luminoso di 12.505 lumen, CRI superiore a 70 e temperatura colore di 4000K, garantendo alta efficienza luminosa e sicurezza visiva grazie al basso flicker. Il grado di protezione IP65 e la resistenza agli urti IK08 lo rendono adatto a diverse condizioni ambientali, con un intervallo di temperatura da -30°C a 40°C. La classe di isolamento è II e l’etichetta energetica è C. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Campana LED

tipo di montaggio

Filo d'acciaio

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

555 mm

altezza/profondità

480 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

74 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

169 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Campana LED 75W 12505lm IP65 per esterni residenziali