Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32673200
Cod. Produttore
32673200
Cod. EAN
8012952059007

Informazioni di prodotto

CAMPANA 3137 JM-E 150 CNR-L GRAF BIA
Descrizione del produttore: Campana elettrica modello 3137 JM-E 150 CNR-L caratterizzata da un design compatto e funzionale. Realizzata con materiali di alta qualità per garantire durata e affidabilità nel tempo. La finitura grafite conferisce un aspetto moderno e resistente, ideale per installazioni in ambienti professionali e residenziali. Progettata per un funzionamento efficiente, assicura un segnale acustico chiaro e potente, adatto a diverse applicazioni nell'ambito degli impianti elettrici. Facile da integrare grazie alle sue dimensioni standard e ai collegamenti semplici.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

portalampada

E27

colore della scatola

multicolore

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di protezione (IP)

IP65

classe di protezione

II

con corpo luminoso