Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGIPCF4KV2
Cod. Produttore
IPCF4KV2

Informazioni di prodotto

Sensore: 1/2.9" IMX274 Progressivo CMOS / Infrarosso:5 m / Sensibilità: 0.1 lx Compressione: H265/H264 Lente: fissa 1.1 mm / Angolo di visione: 360° / Frame/sec:30 ips Risoluzione: 4K WDR: digital / ONVIF: versione 2.6 Grado IP: IP66 / Tipo di installazione: interno/esterno / Tipo: fisheye Temperatura di funzionamento: 30 °C 55 °C / Alimentazione: PoE (802.3 af) o 12 V DC Consumo: 7 W

Sensore: 1/2.9" IMX274 Progressivo CMOS / Infrarosso:5 m / Sensibilità: 0.1 lx Compressione: H265/H264 Lente: fissa 1.1 mm / Angolo di visione: 360° / Frame/sec:30 ips Risoluzione: 4K WDR: digital / ONVIF: versione 2.6 Grado IP: IP66 / Tipo di installazione: interno/esterno / Tipo: fisheye Temperatura di funzionamento: 30 °C 55 °C / Alimentazione: PoE (802.3 af) o 12 V DC Consumo: 7 W