Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE176-10329
Cod. Produttore
176-10329
Cod. EAN
4031026639666

Informazioni di prodotto

Calza vetro-silicone 4 kV con elevate prestazioni per applicazioni ad alta temperatura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla grande flessibilità e resistenza a torsione
  • Taglio semplice senza sfilacciamento, sia manuale che automatico
  • Materiale durevole e resistente a agenti chimici, UV, grassi e oli

Vantaggi per il cliente finale:

  • Isolamento elettrico e termico affidabile fino a 250 °C (290 °C brevi periodi)
  • Protezione sicura e duratura di cavi e componenti elettrici
  • Risparmio energetico grazie all’ottimale isolamento termico

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina in vetro silicone da 4 kV. Protezione dal calore (data dalle fibre di vetro). Isolamento elettrico (dato dalla copertura in silicone). Resistente ad agenti chimici, ai raggi UV, ai solventi, ai grassi e agli oli. Temperature di esercizio comprese tra -60 °C e +250 °C, (anche fino a +290 °C per brevi periodi). Grande flessibilità, elevata resistenza a torsione e trazione. Non rischia lo sfilacciamento - né con taglio manuale né automatico. Risponde alle specifiche VW1 secondo la norma UL 1441 di autoestinguenza. Colore standard: rosso mattone. Su richiesta la guaina è disponibile anche spezzonata e in altri colori. La serie HelaGlass è un prodotto di alta qualità, che si distingue per il maggiore spessore di silicone, denotato dal rivestimento lucente della guaina, che ingloba in modo ottimale le fibre di vetro, non permettendo loro di fuoriuscire. Le principali applicazioni sono: isolamento termico ed elettrico di cavi/fasci di cavi, tubi e guaine in applicazioni ad alta temperatura. Ideale per sistemi di riscaldamento, collegamenti di motori e trasformatori, illuminotecnica.

colore

Bianco

qualità del materiale

Altro

diametro nominale

3 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-60 ... 250 °C

temperatura di impiego

-60 ... 250 °C

Serie

Helaglass

Produttore

Calza vetro-silicone 4 kV diametro 3 mm isolamento termico elettrico alta temperatura