Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE176-10122
Cod. Produttore
176-10122
Cod. EAN
4031026625966

Informazioni di prodotto

La calza vetro-silicone MEHE176-10122 offre una soluzione affidabile per isolamento termico ed elettrico, ottimizzando tempi e qualità di installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da installare grazie alla grande flessibilità e resistenza a torsione
  • Non si sfilaccia con taglio manuale o automatico, riducendo sprechi
  • Disponibile in spezzoni e vari colori su richiesta

Vantaggi per il cliente finale:

  • Isolamento elettrico e termico fino a 250 °C, con picchi fino a 290 °C
  • Protezione da agenti chimici, raggi UV, solventi, grassi e oli
  • Materiale autoestinguente conforme a norma UL 1441 VW1

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La serie HelaGlass è un prodotto di alta qualità, che si distingue per il maggiore spessore di silicone, denotato dal rivestimento lucente della guaina, che ingloba in modo ottimale le fibre di vetro, non. permettendo loro di fuoriuscire.. Le principali applicazioni sono: isolamento termico ed elettrico di cavi/fasci di cavi, tubi e guaine in applicazioni ad alta temperatura. Ideale per sistemi di riscaldamento, collegamenti di motori e. trasformatori, illuminotecnica.. Guaina in vetro silicone da 2,5 kV Protezione dal calore (data dalle fibre di vetro) Isolamento elettrico (dato dalla copertura in silicone) Resistente ad agenti chimici, ai raggi UV, ai solventi, ai grassi e agli oli Temperature di esercizio comprese tra -60 °C e +250 °C, (anche fino a +290 °C per brevi periodi) Grande flessibilità, elevata resistenza a torsione e trazione Non rischia lo sfilacciamento - né con taglio manuale né automatico Risponde alle specifiche VW1 secondo la norma UL 1441 di autoestinguenza Colore standard: rosso mattone. Su richiesta la guaina è disponibile anche spezzonata e in altri colori

colore

Rosso

qualità del materiale

Altro

diametro nominale

28 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-60 ... 250 °C

temperatura di impiego

-60 ... 250 °C

Serie

Helaglass

Produttore

Calza vetro-silicone 2,5 kV diametro 28 mm isolamento termico elettrico alta temperatura rosso