Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE177-00015
Cod. Produttore
177-00015
Cod. EAN
4031026630984

Informazioni di prodotto

Guaina in vetro silicone da 1 kV, ideale per applicazioni ad alta temperatura con eccellente isolamento termico ed elettrico.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla struttura intrecciata flessibile
  • Risparmio di tempo nell’applicazione su cavi e tubi
  • Elevata resistenza meccanica per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace dal calore fino a 250 °C (320 °C brevi periodi)
  • Risparmio energetico grazie all’isolamento termico ottimale
  • Resistenza ad agenti chimici comuni per maggiore sicurezza

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina in vetro silicone da 1 kV. Protezione dal calore . Resistente ad agenti chimici più comuni. Buona resistenza meccanica. Temperature di esercizio comprese tra -60 °C e +250 °C, (anche fino a +320 °C per brevi periodi). Risponde alle specifiche VW-1 secondo la norma UL 1441 di autoestinguenza. Colore standard: nero. Su richiesta la guaina è disponibile bianca. La serie HelaGlass è un prodotto di alta qualità, in grado di isolare in maniera ottimale dal calore. Le principali applicazioni sono: isolamento termico ed elettrico di cavi/fasci di cavi, tubi e guaine in applicazioni ad alta temperatura. Ideale per sistemi di riscaldamento, collegamenti di motori e trasformatori, illuminotecnica.

colore

Nero

qualità del materiale

Altro

diametro nominale

14 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-30 ... 250 °C

temperatura di impiego

-30 ... 250 °C

Serie

Helaglass

Produttore

Calza vetro-bloccato 1 kV diametro 14 mm nero isolamento termico ed elettrico alta temperatura