Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE170-05300
Cod. Produttore
170-05300
Cod. EAN
4031026266688

Informazioni di prodotto

La calza trecciata HELAHOOK offre una protezione efficace e riutilizzabile per i cavi, ottimizzando tempi e costi di installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da installare grazie alla chiusura in velcro riapribile
  • Adatta a diverse applicazioni post terminazione
  • Riduce i tempi di manutenzione e sostituzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza all'abrasione per una maggiore durata
  • Adattabilità elastica ai cavi per una protezione ottimale
  • Contribuisce al risparmio energetico mantenendo l'integrità dei cavi

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina per la protezione del cavo, riapribile, in poliestere. Molto elastica, si adatta perfettamente ai cavi. La chiusura in velcro può essere utilizzata per applicazioni post terminazione. Elevata resistenza all'abrasione. HELAHOOK viene utilizzata in macchinari industriali, elettrodomestici, costruzioni navali, veicoli ferroviari e nell'industria aerospaziale. HELAHOOK è la soluzione ideale per applicazioni post terminazione e quando ci sia la necessità di utilizzarlo più volte.

colore

Nero

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

30 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-50 ... 150 °C

temperatura di impiego

-50 ... 150 °C

diametro del fascio

25 ... 25 mm

Serie

HELAHOOK

Produttore

Calza trecciata protettiva elastica con velcro riapribile per cavi industriali e navali