Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE170-81008
Cod. Produttore
170-81008
Cod. EAN
4031026323497

Informazioni di prodotto

Calza trecciata in poliestere autoestinguente, ideale per proteggere i cavi dall’abrasione con facilità e rapidità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione su forme irregolari
  • Materiale molto flessibile
  • Risparmio di tempo grazie alla rapida applicazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione duratura dei fasci di cavi
  • Elevata resistenza all’abrasione
  • Maggiore sicurezza grazie alla proprietà autoestinguente

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fatta in poliestere. Autoestinguente. Molto flessibile. Facile da applicare su forme irregolari. Buona resistenza all'abrasione. Questa calza è stata progettata per proteggere dall'abrasione i fasci di cavi. HEGPETFR è quindi particolarmente raccomandata per le applicazioni nell'industria dei trasporti di massa, aerospaziale, telecomunicazioni, ecc.

colore

Multicolore

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

20 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-50 ... 150 °C

temperatura di impiego

-50 ... 150 °C

diametro del fascio

18 ... 18 mm

Serie

Helagaine

Produttore

Calza trecciata poliestere autoestinguente flessibile protezione cavi trasporti aerospaziale telecomunicazioni