Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE170-40600
Cod. Produttore
170-40600
Cod. EAN
4031026191324

Informazioni di prodotto

Calza trecciata in poliammide resistente e flessibile, ideale per protezione e gestione cavi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapida da applicare anche su forme irregolari
  • Si espande una volta compressa, garantendo una copertura ottimale
  • Riduce i tempi di installazione grazie alla flessibilità elevata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta resistenza all’abrasione per una maggiore durata
  • Protezione efficace dei cavi, migliorando la sicurezza dell’impianto
  • Contribuisce al risparmio energetico grazie a una migliore gestione dei cablaggi

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Composta da filati in poliammide particolarmente resistente. Ottima resistenza all'abrasione. Flessibilità elevata. Facile da applicare anche su forme irregolari. Facile da applicare, una volta compressa la calza si espande. Copertura ottimale della superficie. La calza trecciata Helagaine HEGPA66 è ideale per la costruzione di macchinari e di impianti.

colore

Nero

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

6 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-60 ... 150 °C

temperatura di impiego

-60 ... 150 °C

diametro del fascio

4 ... 4 mm

Serie

Helagaine

Produttore

Calza trecciata PA66 nero 4-8 mm resistenza abrasione flessibile per macchinari impianti