Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE170-43000
Cod. Produttore
170-43000
Cod. EAN
4031026191409

Informazioni di prodotto

Calza trecciata versatile e resistente, ideale per impianti e macchinari.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapida da applicare anche su forme irregolari
  • Elevata flessibilità che facilita l’installazione
  • Ottima resistenza all’abrasione per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Copertura ottimale che protegge i cavi e migliora la sicurezza
  • Materiale durevole che riduce la necessità di manutenzione
  • Contribuisce al risparmio energetico grazie alla protezione efficiente

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Composta da filati in poliammide particolarmente resistente. Ottima resistenza all'abrasione. Flessibilità elevata. Facile da applicare anche su forme irregolari. Facile da applicare, una volta compressa la calza si espande. Copertura ottimale della superficie. La calza trecciata Helagaine HEGPA66 è ideale per la costruzione di macchinari e di impianti.

colore

Nero

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

30 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-60 ... 150 °C

temperatura di impiego

-60 ... 150 °C

diametro del fascio

25 ... 25 mm

Serie

Helagaine

Produttore

Calza trecciata PA66 nero 25-32 flessibile resistente macchinari impianti