Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE170-02104
Cod. Produttore
170-02104
Cod. EAN
4031026404783

Informazioni di prodotto

Calza trecciata in fibra meta aramidica Nomex, ideale per protezione meccanica e termica.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Elevata flessibilità per facilitare l'installazione su lunghe distanze
  • Espansione ottimale che riduce i tempi di posa
  • Resistenza all’abrasione e alle alte temperature per durabilità nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile dei cablaggi in ambienti difficili
  • Risparmio energetico grazie alla riduzione di guasti e manutenzione
  • Materiale non infiammabile per maggiore sicurezza

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Prodotte in fibra meta aramidica non infiammabile. Flessibilità elevata. Elevata espansione per facilitare l'installazione sulle lunghe distanze. Protezione meccanica elevata per i cablaggi. Capace di resistere negli ambienti più problematici. Elevata resistenza all'abrasione, alle fiamme e alle elevate temperature. Elevata resistenza alle radiazioni e ai fluidi. La calza Helagaine HEGMAN è stata realizzata per applicazioni che richiedono protezione meccanica e alle alte temperature come per esempio le applicazioni aeronautiche, aerospaziali, militari, ferroviarie e navali.

colore

Verde

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

10 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-60 ... 240 °C

temperatura di impiego

-60 ... 240 °C

diametro del fascio

8 ... 8 mm

Serie

HEGMAN Series

Produttore

Calza trecciata Nomex resistente 240°C protezione meccanica per cablaggi industriali aerospaziali militari ferroviari navali