Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE170-02107
Cod. Produttore
170-02107
Cod. EAN
4031026404813

Informazioni di prodotto

Calza trecciata in fibra meta aramidica, progettata per garantire protezione e facilità d'installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Elevata flessibilità per un’installazione semplice e rapida
  • Espansione facilitata per coprire lunghe distanze senza difficoltà
  • Materiale resistente a fiamme e abrasioni che riduce interventi di manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione meccanica e termica per una maggiore durata degli impianti
  • Resistenza a radiazioni e fluidi per ambienti critici
  • Risparmio energetico grazie alla stabilità e integrità del cablaggio

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Prodotte in fibra meta aramidica non infiammabile. Flessibilità elevata. Elevata espansione per facilitare l'installazione sulle lunghe distanze. Protezione meccanica elevata per i cablaggi. Capace di resistere negli ambienti più problematici. Elevata resistenza all'abrasione, alle fiamme e alle elevate temperature. Elevata resistenza alle radiazioni e ai fluidi. La calza Helagaine HEGMAN è stata realizzata per applicazioni che richiedono protezione meccanica e alle alte temperature come per esempio le applicazioni aeronautiche, aerospaziali, militari, ferroviarie e navali.

colore

Verde

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

25 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-60 ... 240 °C

temperatura di impiego

-60 ... 240 °C

diametro del fascio

15 ... 15 mm

Serie

HEGMAN Series

Produttore

Calza trecciata Nomex resistente 240°C protezione meccanica cablaggi industriali aerospaziali militari ferroviari navali