Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE170-02106
Cod. Produttore
170-02106
Cod. EAN
4031026404806

Informazioni di prodotto

Calza trecciata Nomex ad alte prestazioni, ideale per proteggere cablaggi in ambienti critici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Flessibilità elevata per un’installazione agevole
  • Espansione facilitata per coprire lunghe distanze rapidamente
  • Resistenza meccanica che riduce i rischi di danni durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione contro alte temperature e fiamme
  • Elevata resistenza all’abrasione e alle radiazioni
  • Durata prolungata che garantisce risparmio energetico e manutentivo

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Prodotte in fibra meta aramidica non infiammabile. Flessibilità elevata. Elevata espansione per facilitare l'installazione sulle lunghe distanze. Protezione meccanica elevata per i cablaggi. Capace di resistere negli ambienti più problematici. Elevata resistenza all'abrasione, alle fiamme e alle elevate temperature. Elevata resistenza alle radiazioni e ai fluidi. La calza Helagaine HEGMAN è stata realizzata per applicazioni che richiedono protezione meccanica e alle alte temperature come per esempio le applicazioni aeronautiche, aerospaziali, militari, ferroviarie e navali.

colore

Verde

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

20 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-60 ... 240 °C

temperatura di impiego

-60 ... 240 °C

diametro del fascio

12 ... 12 mm

Serie

HEGMAN Series

Produttore

Calza trecciata Nomex resistente 240°C protezione meccanica cablaggi aeronautica militare ferroviaria navale