Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE170-02103
Cod. Produttore
170-02103
Cod. EAN
4031026404776

Informazioni di prodotto

Calza trecciata in fibra meta aramidica Nomex, progettata per applicazioni ad alte prestazioni.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Flessibilità elevata per una facile manipolazione e posa
  • Espansione ottimale che facilita l'installazione su lunghe distanze
  • Protezione meccanica superiore che riduce i rischi di danni durante il cablaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza all’abrasione, fiamme e temperature elevate per maggiore durabilità
  • Protezione efficace contro radiazioni e fluidi, ideale per ambienti critici
  • Materiale non infiammabile che garantisce sicurezza e risparmio energetico

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Prodotte in fibra meta aramidica non infiammabile. Flessibilità elevata. Elevata espansione per facilitare l'installazione sulle lunghe distanze. Protezione meccanica elevata per i cablaggi. Capace di resistere negli ambienti più problematici. Elevata resistenza all'abrasione, alle fiamme e alle elevate temperature. Elevata resistenza alle radiazioni e ai fluidi. La calza Helagaine HEGMAN è stata realizzata per applicazioni che richiedono protezione meccanica e alle alte temperature come per esempio le applicazioni aeronautiche, aerospaziali, militari, ferroviarie e navali.

colore

Verde

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

8 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-60 ... 240 °C

temperatura di impiego

-60 ... 240 °C

diametro del fascio

6 ... 6 mm

Serie

HEGMAN Series

Produttore

Calza trecciata Nomex resistente 240°C protezione meccanica alta applicazioni aerospaziali militari ferroviarie navali