Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE170-02008
Cod. Produttore
170-02008
Cod. EAN
4031026404738

Informazioni di prodotto

Calza trecciata ad alte prestazioni per protezione meccanica e termica.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Flessibilità elevata per un’installazione semplice e rapida
  • Elevata espansione che facilita la posa su lunghe distanze
  • Resistenza all’abrasione e alle alte temperature per durabilità nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile dei cablaggi in ambienti difficili
  • Risparmio energetico grazie alla durabilità e alla protezione ottimale
  • Resistenza a fiamme, radiazioni, acqua e oli per maggiore sicurezza

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Prodotte in fibra meta aramidica non infiammabile. Flessibilità elevata. Elevata espansione per facilitare l'installazione sulle lunghe distanze. Protezione meccanica elevata per i cablaggi. Capace di resistere negli ambienti più problematici. Elevata resistenza all'abrasione, alle fiamme e alle elevate temperature. Elevata resistenza alle radiazioni e ai fluidi. Molto resistente agli acidi e alcali. La calza Helagaine HEGMANWO è particolarmente resistente all'acqua e all'olio ed è stata realizzata per applicazioni che richiedono protezione meccanica e alle alte temperature come per esempio le applicazioni aeronautiche, aerospaziali, militari, ferroviarie e navali.

colore

Verde

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

30 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-60 ... 240 °C

temperatura di impiego

-60 ... 240 °C

diametro del fascio

20 ... 20 mm

Serie

HEGMANWO Series

Produttore

Calza trecciata Nomex 240°C resistente fiamme e abrasione per protezione cablaggi industriali