Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE170-02004
Cod. Produttore
170-02004
Cod. EAN
4031026404691

Informazioni di prodotto

Calza trecciata ad alte prestazioni, ideale per installazioni complesse e ambienti difficili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Flessibilità elevata per facilitare l’installazione su lunghe distanze
  • Elevata espansione che riduce i tempi di posa
  • Protezione meccanica superiore che garantisce durabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Resistenza a fiamme, abrasione, temperature elevate e agenti chimici
  • Protezione affidabile in ambienti critici come aeronautica e ferroviaria
  • Risparmio energetico derivante da una maggiore durabilità e sicurezza del cablaggio

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Prodotte in fibra meta aramidica non infiammabile. Flessibilità elevata. Elevata espansione per facilitare l'installazione sulle lunghe distanze. Protezione meccanica elevata per i cablaggi. Capace di resistere negli ambienti più problematici. Elevata resistenza all'abrasione, alle fiamme e alle elevate temperature. Elevata resistenza alle radiazioni e ai fluidi. Molto resistente agli acidi e alcali. La calza Helagaine HEGMANWO è particolarmente resistente all'acqua e all'olio ed è stata realizzata per applicazioni che richiedono protezione meccanica e alle alte temperature come per esempio le applicazioni aeronautiche, aerospaziali, militari, ferroviarie e navali.

colore

Verde

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

10 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-60 ... 240 °C

temperatura di impiego

-60 ... 240 °C

diametro del fascio

8 ... 8 mm

Serie

HEGMANWO Series

Produttore

Calza trecciata Nomex 240°C resistente fiamme, abrasione, alta temperatura per protezione cablaggi aerospaziale militare ferroviario navale