Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE170-02102
Cod. Produttore
170-02102
Cod. EAN
4031026404769

Informazioni di prodotto

Questo prodotto offre soluzioni avanzate per installazioni elettriche complesse.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie all’elevata espansione della calza
  • Risparmio di tempo nelle operazioni su lunghe distanze
  • Flessibilità elevata per adattarsi a diverse configurazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione meccanica e termica superiore per i cablaggi
  • Resistenza ad abrasioni, fiamme, alte temperature e radiazioni
  • Maggiore durata e sicurezza dell’impianto elettrico

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Prodotte in fibra meta aramidica non infiammabile. Flessibilità elevata. Elevata espansione per facilitare l'installazione sulle lunghe distanze. Protezione meccanica elevata per i cablaggi. Capace di resistere negli ambienti più problematici. Elevata resistenza all'abrasione, alle fiamme e alle elevate temperature. Elevata resistenza alle radiazioni e ai fluidi. La calza Helagaine HEGMAN è stata realizzata per applicazioni che richiedono protezione meccanica e alle alte temperature come per esempio le applicazioni aeronautiche, aerospaziali, militari, ferroviarie e navali.

colore

Verde

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

6 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-60 ... 240 °C

temperatura di impiego

-60 ... 240 °C

diametro del fascio

4 ... 4 mm

Produttore

Calza trecciata Nomex 240°C HEGMAN protezione meccanica alta resistenza termica aerospaziale militare ferroviaria navale