Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE170-02105
Cod. Produttore
170-02105
Cod. EAN
4031026404790

Informazioni di prodotto

Calza trecciata in fibra meta aramidica, ideale per proteggere cablaggi in ambienti difficili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie all’elevata flessibilità e espansione
  • Risparmio di tempo su lunghe distanze
  • Protezione meccanica elevata per una maggiore sicurezza durante l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Resistenza ad alte temperature, fiamme e abrasioni per una lunga durata
  • Elevata protezione contro radiazioni e fluidi
  • Affidabilità in ambienti aeronautici, militari e ferroviari

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Prodotte in fibra meta aramidica non infiammabile. Flessibilità elevata. Elevata espansione per facilitare l'installazione sulle lunghe distanze. Protezione meccanica elevata per i cablaggi. Capace di resistere negli ambienti più problematici. Elevata resistenza all'abrasione, alle fiamme e alle elevate temperature. Elevata resistenza alle radiazioni e ai fluidi. La calza Helagaine HEGMAN è stata realizzata per applicazioni che richiedono protezione meccanica e alle alte temperature come per esempio le applicazioni aeronautiche, aerospaziali, militari, ferroviarie e navali.

colore

Verde

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

15 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-60 ... 240 °C

temperatura di impiego

-60 ... 240 °C

diametro del fascio

10 ... 10 mm

Serie

HEGMAN Series

Produttore

Calza trecciata Nomex 240°C HEGMAN-15 protezione meccanica e termica per cablaggi industriali aerospaziali militari ferroviari navali