Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE170-80150
Cod. Produttore
170-80150
Cod. EAN
4031026231365

Informazioni di prodotto

Calza trecciata MINIBOX 5-21 PET BK offre soluzioni efficienti per cablaggi professionali e domestici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla calza facilmente estraibile dalla scatola dispenser
  • Riduzione dei tempi di lavoro con formato pratico e pronto all’uso
  • Adatta a un ampio range di diametri, riducendo la necessità di molteplici prodotti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace dei cavi e fili con buona resistenza all’abrasione
  • Adatta a sistemi Hi-Fi e impianti industriali, garantendo durata e affidabilità
  • Contribuisce a mantenere l’integrità dei cablaggi nel tempo

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: In pratiche scatole dispenser da 10 m di calza. Rapporto di espansione 3:1. Per cablaggi da 5 a 54 mm di diametro. Solo tre dimensioni per un range di applicazioni elevato. La calza è facilmente estraibile dalla scatola. Helagaine HLB viene fornito in pratiche scatole dispenser, copre una vasta gamma di applicazioni con pochi formati ed è ideale sia per l'uso professionale che per l'uso domestico. Helagaine HLB lega e protegge efficacemente cavi e fili, ad esempio nei sistemi Hi-Fi e negli impianti industriali. Helagaine HLB fornisce inoltre una buona resistenza all'abrasione.

colore

Nero

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

15 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-50 ... 150 °C

temperatura di impiego

-50 ... 150 °C

diametro del fascio

5 ... 5 mm

Serie

Helagaine

Produttore

Calza trecciata Minibox 5-21 PET protezione cavi espansione 3:1 uso professionale e domestico