Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBCT20025B
Cod. Produttore
CT20025B
Cod. EAN
8017963082778

Informazioni di prodotto

Calza trecciata HB94 18-29, diametro 20 mm, nero

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Calza trecciata HB94 18-29, diametro 20 mm, colore nero

colore

Nero

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliestere (PET)

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale

Altro

diametro nominale

20 mm

temperatura

-55 ... 130 °C

Produttore

Calza trecciata HB94 18-29 diametro 20 mm nero per protezione cavi