Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE170-80505
Cod. Produttore
170-80505
Cod. EAN
4031026426426

Informazioni di prodotto

La calza trecciata Helagaine HEGPL offre soluzioni efficienti per l'installazione e la protezione dei cablaggi elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di applicazione anche su forme irregolari
  • Elevata flessibilità per adattarsi a diverse configurazioni
  • Materiale resistente che riduce la necessità di sostituzioni frequenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Buona resistenza all'abrasione per una maggiore durata
  • Protezione efficace dei cavi, migliorando la sicurezza dell'impianto
  • Contribuisce al risparmio energetico grazie a un isolamento affidabile

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Realizzata in poliestere particolarmente resistente. Facile da applicare anche su forme irregolari. Flessibilità elevata. Buona resistenza all'abrasione. La calza trecciata Helagaine HEGPL viene utilizzata soprattutto negli interni delle automobili, compartimenti motore e corpo macchina.

colore

Grigio

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

3 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-50 ... 150 °C

temperatura di impiego

-50 ... 150 °C

diametro del fascio

3 ... 3 mm

Serie

Helagaine

Produttore

Calza trecciata grigia poliestere resistente flessibile per automotive e compartimenti motore