Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE170-05200
Cod. Produttore
170-05200
Cod. EAN
4031026266664

Informazioni di prodotto

Guaina riapribile in poliestere con chiusura in velcro, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla chiusura in velcro
  • Risparmio di tempo nelle operazioni post terminazione
  • Elevata elasticità per adattarsi perfettamente ai cavi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro l’abrasione
  • Durata prolungata dell’impianto elettrico
  • Possibilità di riutilizzo e manutenzione semplificata

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina per la protezione del cavo, riapribile, in poliestere. Molto elastica, si adatta perfettamente ai cavi. La chiusura in velcro può essere utilizzata per applicazioni post terminazione. Elevata resistenza all'abrasione. HELAHOOK viene utilizzata in macchinari industriali, elettrodomestici, costruzioni navali, veicoli ferroviari e nell'industria aerospaziale. HELAHOOK è la soluzione ideale per applicazioni post terminazione e quando ci sia la necessità di utilizzarlo più volte.

colore

Nero

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

20 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-50 ... 150 °C

temperatura di impiego

-50 ... 150 °C

diametro del fascio

15 ... 15 mm

Serie

HELAHOOK

Produttore

Calza trecciata elastica protezione cavi con velcro riapribile applicazioni industriali