Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBCTB20010B
Cod. Produttore
CTB20010B
Cod. EAN
8017963083133

Informazioni di prodotto

Calza trecciata in box dispenser, diametro 20 mm, nero

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Calza trecciata in box dispenser, diametro 20 mm, colore nero

colore

Nero

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliestere (PET)

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale

Altro

diametro nominale

20 mm

temperatura

-55 ... 130 °C

Produttore

Calza trecciata diametro 20 mm colore nero confezione 10 metri box dispenser