Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE170-46000
Cod. Produttore
170-46000
Cod. EAN
4031026191430

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione anche su forme irregolari
  • Flessibilità elevata per un'applicazione rapida
  • Risparmio di tempo grazie alla facile espansione della calza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottima resistenza all'abrasione per una lunga durata
  • Copertura ottimale della superficie per protezione efficace
  • Materiale resistente in poliammide per affidabilità nel tempo

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Composta da filati in poliammide particolarmente resistente. Ottima resistenza all'abrasione. Flessibilità elevata. Facile da applicare anche su forme irregolari. Facile da applicare, una volta compressa la calza si espande. Copertura ottimale della superficie. La calza trecciata Helagaine HEGPA66 è ideale per la costruzione di macchinari e di impianti.

colore

Nero

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

60 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-60 ... 150 °C

temperatura di impiego

-60 ... 150 °C

diametro del fascio

50 ... 50 mm

Serie

Helagaine

Produttore

Calza trecciata 50-65 PA66 nero resistente abrasione flessibile per macchinari impianti