Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE170-81001
Cod. Produttore
170-81001
Cod. EAN
4031026323428

Informazioni di prodotto

Calza trecciata in poliestere autoestinguente, ideale per proteggere i fasci di cavi con facilità e sicurezza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da installare su forme irregolari
  • Molto flessibile, riduce i tempi di posa
  • Buona resistenza all’abrasione per durabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace dei cavi, prolungandone la vita
  • Materiale autoestinguente per maggiore sicurezza
  • Contribuisce al risparmio energetico riducendo i guasti

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fatta in poliestere. Autoestinguente. Molto flessibile. Facile da applicare su forme irregolari. Buona resistenza all'abrasione. Questa calza è stata progettata per proteggere dall'abrasione i fasci di cavi. HEGPETFR è quindi particolarmente raccomandata per le applicazioni nell'industria dei trasporti di massa, aerospaziale, telecomunicazioni, ecc.

Serie

Helagaine

diametro del fascio

3 ... 3 mm

temperatura di impiego

-50 ... 150 °C

temperatura

-50 ... 150 °C

aperto (montabile in un secondo tempo)

diametro nominale

4 mm

materiale

Plastica

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

qualità del materiale

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

senza alogeni

colore

Multicolore

Produttore

Calza trecciata 4 mm poliestere autoestinguente flessibile protezione cavi industrie trasporti aerospaziale telecomunicazioni