Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE170-44000
Cod. Produttore
170-44000
Cod. EAN
4031026191416

Informazioni di prodotto

Calza trecciata ideale per installazioni elettriche grazie a caratteristiche tecniche avanzate.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapida applicazione anche su forme irregolari
  • Elevata flessibilità per adattarsi a diverse configurazioni
  • Ottima resistenza all’abrasione per durata nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Copertura ottimale della superficie per protezione efficace
  • Materiale resistente che garantisce sicurezza e affidabilità
  • Possibile risparmio energetico grazie a un’installazione sicura e duratura

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Composta da filati in poliammide particolarmente resistente. Ottima resistenza all'abrasione. Flessibilità elevata. Facile da applicare anche su forme irregolari. Facile da applicare, una volta compressa la calza si espande. Copertura ottimale della superficie. La calza trecciata Helagaine HEGPA66 è ideale per la costruzione di macchinari e di impianti.

colore

Nero

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

40 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-60 ... 150 °C

temperatura di impiego

-60 ... 150 °C

diametro del fascio

30 ... 30 mm

Serie

Helagaine

Produttore

Calza trecciata 30-44 PA66 nero resistente abrasione flessibile per macchinari impianti