Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE170-10401
Cod. Produttore
170-10401
Cod. EAN
4031026608365

Informazioni di prodotto

Calza trecciata in poliestere robusto, ideale per protezione e durata nel tempo.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità elevata
  • Risparmio di tempo con copertura ottimale e adattabilità
  • Elevata resistenza all’abrasione per una maggiore durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile dei cavi elettrici
  • Maggiore sicurezza e durata degli impianti
  • Riduzione dei costi di manutenzione nel tempo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Realizzata in un poliestere molto robusto. Flessibilità elevata. Elevata resistenza all'abrasione. Copertura ottimale della superficie. Le calze trecciate HEGP garantiscono protezione dall'abrasione. Sono ideali per l'utilizzo nel settore automobilistico, nelle costruzioni di macchinari industriali e nelle applicazioni elettriche in generale.

colore

Grigio

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

4 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-50 ... 150 °C

temperatura di impiego

-50 ... 150 °C

diametro del fascio

2 ... 2 mm

Serie

Helagaine

Produttore

Calza trecciata 2-7 PET grigio resistente abrasione per automotive e industria